AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM320R7W PRESA FISSA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM320R7W PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636266084

Codice prodotto

SCASCM320R7W

Cod. produttore

SCM320R7W

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

7 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

20A 2P 3W 7h 480V 75X75MM Morsetti a vite