SCAME PARRE SPA - SCA876.AP2010 ANGOLO PIANO - 876.AP2010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 10 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107387
Codice prodotto
SCA876.AP2010
Cod. produttore
876.AP2010
Produttore
SCA
Larghezza:
20 mm
Altezza:
10 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9003
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Angolo piano per minicanale portacavi


