SCAME PARRE SPA - SCA876.AL4010 ADATTATORE LINEARE - 876.AL4010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636217277
Codice prodotto
SCA876.AL4010
Cod. produttore
876.AL4010
Produttore
SCA
Altezza:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9003
Adattatore lineare per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi


