SCAME PARRE SPA - SCA876.AE4020 ANGOLO ESTERNO - 876.AE4020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 65...135 °
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107714
Codice prodotto
SCA876.AE4020
Cod. produttore
876.AE4020
Produttore
SCA
Altezza:
20 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
65...135 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Angolo esterno per minicanale portacavi


