SCAME PARRE SPA - SCA876.AE2010 ANGOLO ESTERNO - 876.AE2010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 20 mm
Modello - Base + Coperchio
Angolo (valore) - 65...135 °
Colore - Bianco
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107660
Codice prodotto
SCA876.AE2010
Cod. produttore
876.AE2010
Produttore
SCA
Altezza:
10 mm
Larghezza:
20 mm
Modello:
Base + Coperchio
Angolo (valore):
65...135 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9003
Angolo esterno per minicanale portacavi


