AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA876.4021 MINICANALE - 876.4021

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA876.4021 MINICANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 36 M

EAN

8001636153957

Codice prodotto

SCA876.4021

Cod. produttore

876.4021

Produttore

SCA

Larghezza:

40 mm

Altezza:

20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9003

Sezione utile:

518 mm²

Minicanale 40x20 bianco 1 scomparto con coperchio standard.