SCAME PARRE SPA - SCA876.4020 MINICANALE - 876.4020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
36 M
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107295
Codice prodotto
SCA876.4020
Cod. produttore
876.4020
Produttore
SCA
Larghezza:
40 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9003
Sezione utile:
518 mm²
Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)


