SCAME PARRE SPA - SCA876.4015AV MINICANALE - 876.4015AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
48 M
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107219
Codice prodotto
SCA876.4015AV
Cod. produttore
876.4015AV
Produttore
SCA
Larghezza:
40 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9.003
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
336 mm²


