AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA876.2015 MINICANALE - 876.2015

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA876.2015 MINICANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8001636107257

Codice prodotto

SCA876.2015

Cod. produttore

876.2015

Produttore

SCA

Larghezza:

20 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9003

Sezione utile:

170 mm²

Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)