SCAME PARRE SPA - SCA876.1212AD MINICANALE - 876.1212AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 12 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
90 M
EAN
8001636107158
Codice prodotto
SCA876.1212AD
Cod. produttore
876.1212AD
Produttore
SCA
Larghezza:
12 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9.003
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)


