AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA866.225 CURVA A 90° - 866.225

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA866.225 CURVA A 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

  • Con manicotto -

  • Diametro - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636211305

Codice prodotto

SCA866.225

Cod. produttore

866.225

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

25 mm

Curva a 90° in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.