AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA865.230 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA865.230 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Forma del foro - Nessuno

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8001636068695

Codice prodotto

SCA865.230

Cod. produttore

865.230

Produttore

SCA

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Materiale:

Acciaio

Forma del foro:

Nessuno

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

35 mm

Altezza:

15 mm

Guida DIN esecuzione omega, non forata