SCAME PARRE SPA - SCA865.106 GUAINA PER CAVI - 865.106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 6 mm
Colore - Altri
Termoresistente - no
Guaina estensibile - no
Confezione
200 M
Serie di prodotti
Serie CABLO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636043869
Codice prodotto
SCA865.106
Cod. produttore
865.106
Produttore
SCA
Diametro interno:
6 mm
Colore:
Altri
Termoresistente:
no
Guaina estensibile:
no
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


