AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA864.9032 CURVA FLESSIBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA864.9032 CURVA FLESSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Diametro - 46 mm

  • Modello - A innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001636192994

Codice prodotto

SCA864.9032

Cod. produttore

864.9032

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Diametro:

46 mm

Modello:

A innesto

Colore:

Grigio

ø32mm M32X1,5