AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA839.39/104 PINZA - 839.39/104

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA839.39/104 PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017938

Codice prodotto

SCA839.39/104

Cod. produttore

839.39/104

Produttore

SCA

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

PINZA PER SERRAGGIO FASCETTE