AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA830.30/14G GRAFFETTA - 830.30/14G

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA830.30/14G GRAFFETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Con chiodo -

  • Lunghezza del chiodo - 27 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 3000 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017709

Codice prodotto

SCA830.30/14G

Cod. produttore

830.30/14G

Produttore

SCA

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

27 mm

Colore:

Grigio

Diametro del chiodo:

2 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Graffetta fissacavo tipo tondo per cavo. Chiodo in acciaio temprato e nichelato. Graffetta in materiale termoplastico. Chiodo già infilato.