AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA817.0605 MORSETTO A PIU' VIE - 817.0605

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA817.0605 MORSETTO A PIU' VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636086705

Codice prodotto

SCA817.0605

Cod. produttore

817.0605

Produttore

SCA

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tensione nominale:

450 V

Morsetti isolati unipolari a più vie - T85. Grandezza nominale: 6mm². N°vie: 5. Capacità di connessione: 5x6mm². Dimensioni: 49x31x24