AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA815.2362B MORSETTIERA T85 - 815.2362B

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA815.2362B MORSETTIERA T85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636075587

Codice prodotto

SCA815.2362B

Cod. produttore

815.2362B

Produttore

SCA

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

85...85 °C

Distanza tra i fori:

10 mm

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

120 mm

Larghezza:

16.6 mm

4mm² BIANCO