SCAME PARRE SPA - SCA815.1366 MORSETTIERA T140


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...25 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie CONNECTO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636017105
Codice prodotto
SCA815.1366
Cod. produttore
815.1366
Produttore
SCA
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...25 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
140...140 °C
Distanza tra i fori:
22 mm
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
sì
Profondità:
264 mm
Larghezza:
46 mm