AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA815.1363 MORSETTIERA T140 - 815.1363

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA815.1363 MORSETTIERA T140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017075

Codice prodotto

SCA815.1363

Cod. produttore

815.1363

Produttore

SCA

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

140...140 °C

Distanza tra i fori:

11.5 mm

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

Profondità:

138 mm

Larghezza:

23.5 mm

MORSETTIERA PA 6.6 SEZ.10