AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.RN7563.EN PRESSACAVO - 805.RN7563.EN

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.RN7563.EN PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con controdado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636253404

Codice prodotto

SCA805.RN7563.EN

Cod. produttore

805.RN7563.EN

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP66

Con controdado:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2