AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.RL16.S DADO FILETTATO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.RL16.S DADO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636254555

Codice prodotto

SCA805.RL16.S

Cod. produttore

805.RL16.S

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

DADI IN ACC.S6 16-M16x1,5.