SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD3232.ES PRESSACAVO - 805.RAD3232.ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP66
Con controdado - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636255705
Codice prodotto
SCA805.RAD3232.ES
Cod. produttore
805.RAD3232.ES
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP66
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22


