SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5912 GUARNIZIONE - 805.EX5912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12 mm
Materiale - Gomma
Confezione
50 PZ
EAN
8001636257853
Codice prodotto
SCA805.EX5912
Cod. produttore
805.EX5912
Produttore
SCA
Diametro interno:
12 mm
Materiale:
Gomma
GUARNIZIONI SIB NEOPRENE M12. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M12X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 20. Temperatura ambiente Ta max: 80. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.


