AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5812 TAPPO FILETTATO - 805.EX5812

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5812 TAPPO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Colore - Grigio

  • Versione antideflagrante -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636257938

Codice prodotto

SCA805.EX5812

Cod. produttore

805.EX5812

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Colore:

Grigio

Versione antideflagrante:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

M12X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD