AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5716 DADO FILETTATO - 805.EX5716

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5716 DADO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636258072

Codice prodotto

SCA805.EX5716

Cod. produttore

805.EX5716

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

DADO SIB GRIGIO M16x1.5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: M16X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezionegas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.