SCAME PARRE SPA - SCA805.5463.1 PRESSACAVO - 805.5463.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636143798
Codice prodotto
SCA805.5463.1
Cod. produttore
805.5463.1
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
M63X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO


