SCAME PARRE SPA - SCA805.3344.1 PRESSACAVO - 805.3344.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
8001636163185
Codice prodotto
SCA805.3344.1
Cod. produttore
805.3344.1
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
PG16 LIGHT IP66 GRIGIO


