AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3306 PASSACAVO - 805.3306

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3306 PASSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Modello - Tranciabile

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 39.5...39.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Dimensione nominale PG - 29

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636059198

Codice prodotto

SCA805.3306

Cod. produttore

805.3306

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP55

Modello:

Tranciabile

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

39.5...39.5 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale PG:

29

Passacavo a 3/4 gradini