AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA781.2761 PLAFONIERA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA781.2761 PLAFONIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Con l'interruttore - no

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636044118

Codice prodotto

SCA781.2761

Cod. produttore

781.2761

Produttore

SCA

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

220...240 V

Con cavo di collegamento e spina:

Con l'interruttore:

no

Con lampada:

no

Larghezza:

110 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Con copertura di protezione:

Altezza / Profondità:

227 mm

Lunghezza:

132 mm

Grado di protezione: IP44-IP55. Temperatura di impiego Diff. in termoplastico: secondo norma -5°C +35°C di riferimento: Diff. in policarbonato: -15°C +35°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK04 - IK07. Entrata cavi: PG11-PG13. Doppio isolamento e: Si (Classe II). Tipo di portalampada: E27 - B22.