AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA770.200 LAMPADA PORTATILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA770.200 LAMPADA PORTATILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con cavo di collegamento e spina - no

  • Con l'interruttore -

  • Con lampada - no

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636066479

Codice prodotto

SCA770.200

Cod. produttore

770.200

Produttore

SCA

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tensione nominale:

220...240 V

Con cavo di collegamento e spina:

no

Con l'interruttore:

Con lampada:

no

Con spina CEE:

no

Lampada portatile con attacco E27. Grado di protezione: IP20. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -5°C +35°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Grado IK a 20°C: IK09 (Versione IP20).. Materiale: Tecnopolimero. Versione senza cavo.