SCAME PARRE SPA - SCA746.4000-349 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 746.4000-349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636068107
Codice prodotto
SCA746.4000-349
Cod. produttore
746.4000-349
Produttore
SCA
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE


