AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA746.4000-010 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 746.4000-010

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA746.4000-010 AVVOLGICAVO DOMESTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 2

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636062037

Codice prodotto

SCA746.4000-010

Cod. produttore

746.4000-010

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

2

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

40 m

Numero di prese bipasso:

2

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso domestico, con 4 prese e disgiuntore termico. • Con spina 2P+T 16A standard italiano • Dotato di 2 prese standard italiano P17/11 - 16A e 2 prese standard italiano P30 - 16A • Potenza prelavabile a cavo avvolto: 1500W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 3600W.