AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA746.3512-350 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA746.3512-350 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636062013

Codice prodotto

SCA746.3512-350

Cod. produttore

746.3512-350

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

1

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo in tecnopolimero autoestinguente secondo IEC 60695-2-1, colore grigio RAL 7035. Con presa interbloccata 2P+T e disgiuntore. IP. Norma di riferimento IEC 61316. Tipo di cavo: H07RN-F 3x2,5, 30 mt. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 1800W. Potenza prelevabile a cavo svoltro 3600W.