AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA746.3010-077.P PIATTELLO DI RICAMBIO - 746.3010-077.P

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA746.3010-077.P PIATTELLO DI RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Avvolgimento automatico - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636316178

Codice prodotto

SCA746.3010-077.P

Cod. produttore

746.3010-077.P

Produttore

SCA

Avvolgimento automatico:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

IP44 30m