SCAME PARRE SPA - SCA746.3000-011 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 746.3000-011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Cavo in dotazione - H05VV-F
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8001636450032
Codice prodotto
SCA746.3000-011
Cod. produttore
746.3000-011
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


