AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-738 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 745.3505-738

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-738 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Avvolgimento automatico - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636217154

Codice prodotto

SCA745.3505-738

Cod. produttore

745.3505-738

Produttore

SCA

Avvolgimento automatico:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

IP55 30m