AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-441 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 745.3505-441

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-441 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del cavo - 30 m

  • Avvolgimento automatico - no

  • Con protezione termica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636079035

Codice prodotto

SCA745.3505-441

Cod. produttore

745.3505-441

Produttore

SCA

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del cavo:

30 m

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Avvolgicavo per uso industriale. IP55 Con 4 prese e disgiuntore. 3 0mt. di cavo 4x4.