SCAME PARRE SPA - SCA745.0000-000 RULLO AVVOLGITUTTO - 745.0000-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636315607
Codice prodotto
SCA745.0000-000
Cod. produttore
745.0000-000
Produttore
SCA
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP55


