SCAME PARRE SPA - SCA709.2505 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 709.2505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1 mm²
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie TRIS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636179469
Codice prodotto
SCA709.2505
Cod. produttore
709.2505
Produttore
SCA
Sezione del conduttore:
1 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
5 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P11
Numero di prese tipo P11:
2
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0


