SCAME PARRE SPA - SCA688.206.R SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Universale
Ingresso sul fondo - sì
Lunghezza - 150 mm
Confezione
48 PZ
EAN
8001636267524
Codice prodotto
SCA688.206.R
Cod. produttore
688.206.R
Produttore
SCA
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Universale
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Colore:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno