AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA686.204 SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA686.204 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636056258

Codice prodotto

SCA686.204

Cod. produttore

686.204

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

SCATOLA DER.100X100 S/PAS.IP56