AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA685.006 SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA685.006 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 10

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636056203

Codice prodotto

SCA685.006

Cod. produttore

685.006

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

SCATOLA CON PASSACAVI. Coperchio Coperchio a vite. (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021.