AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA677.5060.2 CENTRALINO FILO MURO - 677.5060.2

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA677.5060.2 CENTRALINO FILO MURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636320410

Codice prodotto

SCA677.5060.2

Cod. produttore

677.5060.2

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

IP40 PARETE 60+10 MOD. BIANCO