SCAME PARRE SPA - SCA677.3036.2 CENTRALINO FILO MURO - 677.3036.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001636295558
Codice prodotto
SCA677.3036.2
Cod. produttore
677.3036.2
Produttore
SCA
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
368 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
568 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Profondità:
90 mm
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì