SCAME PARRE SPA - SCA677.2024.1 CENTRALINO FILO MURO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale (del corpo) - Acciaio
Con piastra di montaggio - no
Struttura espandibile - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8001636311210
Codice prodotto
SCA677.2024.1
Cod. produttore
677.2024.1
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con piastra di montaggio:
no
Struttura espandibile:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
CENTRALINO FILO MURO 2FILE 24DIN 1MORS. Colore: BIANCO. Serie commerciale: Serie FLAT. Grado di protezione: IP40. N° moduli: 24+4 MOD. Dimensione: 443x368x90mm. Potenza dissipabile: 41W.