SCAME PARRE SPA - SCA675.4024 CENTRALINO - 675.4024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636076720
Codice prodotto
SCA675.4024
Cod. produttore
675.4024
Produttore
SCA
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
326 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
420 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
95 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


