AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA675.2104B CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA675.2104B CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Tipo di copertura - Porta

  • Modello coperchio - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636077901

Codice prodotto

SCA675.2104B

Cod. produttore

675.2104B

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di copertura:

Porta

Modello coperchio:

Con pretranciature

Coperchio / Porta trasparente:

Con serratura:

Materiale (del corpo):

Plastica

Guida DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Struttura espandibile:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

180 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

75 mm

estendibile a 4.5 moduli (4+1/2)