AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA675.2018 CENTRALINO - 675.2018

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA675.2018 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 434 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636076706

Codice prodotto

SCA675.2018

Cod. produttore

675.2018

Produttore

SCA

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

434 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

270 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

75 mm

estendibile a 19 moduli (18+1)