AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA675.2008 CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA675.2008 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636076683

Codice prodotto

SCA675.2008

Cod. produttore

675.2008

Produttore

SCA

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

254 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

210 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

99 mm

Profondità di incasso:

75 mm

Tipo di chiusura:

Cilindro

estendibile a 9 moduli (8+1)